Motion
HMK4520

NTN
HMK4520

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #09332744
No. Fabricante HMK4520
Precio40.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HMK4520

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #09332744
No. Fabricante HMK4520
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
Precio40.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.183 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa HMK4520 Drawn Cup tiene un diámetro de orificio de 45 mm, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 55 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.183 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria pesada.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359074765
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359074765

Descripción general

Descripción del fabricante
HMK4520 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"