Motion
N307EAG1

NTN
N307EAG1

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Orificio de 35 mm, 110 mm OD, 27 mm Ancho
Artículo MI #09333928
No. Fabricante N307EAG1
Precio600.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
N307EAG1

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Orificio de 35 mm, 110 mm OD, 27 mm Ancho
Artículo MI #09333928
No. Fabricante N307EAG1
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
Precio600.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    27 mm
  • Peso
    1.115 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4550253016380
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
N307EAG1 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good