Motion
NA4904LL

NTN
NA4904LL

Rodamiento de rodillos de aguja con anillo mecanizado con anillo interior, serie NA49 , doble sellado
Artículo MI #09333987
No. Fabricante NA4904LL
Precio172.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NA4904LL

Rodamiento de rodillos de aguja con anillo mecanizado con anillo interior, serie NA49 , doble sellado
Artículo MI #09333987
No. Fabricante NA4904LL
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
Su precio$172.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.764 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NA4904LL tiene un diámetro de orificio de 20 mm, un diámetro exterior de 37 mm, un ancho total de 18 mm, un tipo de cierre sellado y un peso de 1.764 lb, lo que lo hace ideal para sistemas exigentes.
  • Tipo de orificio de lubricación
    c/ orificio de aceite
  • Número de Upc del fabricante
    4547359113082
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4450 lbf
  • UPC_NO
    4547359113082

Descripción general

Descripción del fabricante
NA4904LL COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good