Motion
NU2219C3

NTN
NU2219C3

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 95 mm DI, 200 mm DE, 38 mm de ancho
Artículo MI #09335146
No. Fabricante NU2219C3
Precio1,898.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NU2219C3

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 95 mm DI, 200 mm DE, 38 mm de ancho
Artículo MI #09335146
No. Fabricante NU2219C3
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
Precio1,898.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    38 mm
  • Peso
    18.47 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    4547359141801
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359141801

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2219C3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"