Motion
NU316ET2C3

NTN
NU316ET2C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - cilíndrico, calibre de 80.000 mm, 170.000 mm OD, 39.000 mm de ancho, espacio interno de C3
Artículo MI #09335368
No. Fabricante NU316ET2C3
Precio859.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NU316ET2C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - cilíndrico, calibre de 80.000 mm, 170.000 mm OD, 39.000 mm de ancho, espacio interno de C3
Artículo MI #09335368
No. Fabricante NU316ET2C3
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
Precio859.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    39 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Moldeado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359775150
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359775150

Descripción general

Descripción del fabricante
NU316ET2C3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
Los clientes también compraron