Motion
TS3-6205LUA1ZC5/#02

NTN
TS3-6205LUA1ZC5/#02

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09336839
No. Fabricante TS3-6205LUA1ZC5/#02
Precio87.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TS3-6205LUA1ZC5/#02

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09336839
No. Fabricante TS3-6205LUA1ZC5/#02
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
Precio87.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    TS3-6205LUA1ZC5/#02 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Descripción larga
    El TS3-6205LUA1ZC5/#02 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 25 mm con un solo blindaje y un diámetro exterior de 52 mm para maquinaria.
  • Número de catálogo del fabricante
    TS3-6205LUA1ZC5/#02
  • Número de Upc del fabricante
    4547359209570
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359209570

Descripción general

Descripción del fabricante
TS3-6205LUA1ZC5/#02 COJINETE DE BOLA