Motion
UCC308D1

NTN
UCC308D1

Unidad de cartucho, carcasa fundida, tornillo prisionero, tipo UCC
Artículo MI #09336952
No. Fabricante UCC308D1
Precio359.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCC308D1

Unidad de cartucho, carcasa fundida, tornillo prisionero, tipo UCC
Artículo MI #09336952
No. Fabricante UCC308D1
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
Precio359.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    0.1181 pulg.
  • Carcasa Ancho  
    1.3386 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.0472 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • Ancho general
    52 mm
  • Diámetro del eje
    40 mm
  • Peso
    4.85 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Número de cojinete
    UC308D1
  • ID de la carcasa
    C308D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359211993
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Rendimiento
    Servicio pesado
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5400 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359211993

Descripción general

Descripción del fabricante
UCC308D1 UNIDAD DE COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"