Motion
UCF209HT2D1

NTN
UCF209HT2D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 45 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Rendimiento intermedio, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #09336961
No. Fabricante UCF209HT2D1
Precio238.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCF209HT2D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 45 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Rendimiento intermedio, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #09336961
No. Fabricante UCF209HT2D1
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
Precio238.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.1406 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    4.1406 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    5.4062 pulg.
  • Ancho general
    2.0625 pulg.
  • Peso
    23.173 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC209HT2D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    F209D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359218428
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 392 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4600 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC209HT2D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359218428

Descripción general

Descripción del fabricante
UCF209HT2D1 UNIDAD DE COJINETE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good