Motion
UELS212-204D1NR

NTN
UELS212-204D1NR

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 2-1/4 pulg. Diámetro de orificio, 4.3307 pulg. OD, 3.0630 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #09337230
No. Fabricante UELS212-204D1NR
Precio297.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELS212-204D1NR

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 2-1/4 pulg. Diámetro de orificio, 4.3307 pulg. OD, 3.0630 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #09337230
No. Fabricante UELS212-204D1NR
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
Precio297.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-1/4 pulg.
  • Radio de filete
    0.0787 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.4370 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.0630 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.3307 pulg.
  • Ancho general
    3.0630 pulg.
  • Peso
    4.145 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    4547359506921
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8100 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • UPC_NO
    4547359506921

Descripción general

Descripción del fabricante
UELS212-204D1NR UNIDAD DE COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"