Motion
UK318D1

NTN
UK318D1

Rodamiento de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 90 mm Diámetro del orificio, 190 mm OD, 64 mm Ancho, Rendimiento intermedio, Bloqueo de montaje del adaptador
Artículo MI #09337238
No. Fabricante UK318D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UK318D1

Rodamiento de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 90 mm Diámetro del orificio, 190 mm OD, 64 mm Ancho, Rendimiento intermedio, Bloqueo de montaje del adaptador
Artículo MI #09337238
No. Fabricante UK318D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Anillo interior Ancho  
    2.5197 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.9291 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • Ancho general
    64 mm
  • Peso
    17.35 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Número de Upc del fabricante
    4547359242287
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24100 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359242287

Descripción general

Descripción del fabricante
UK318D1 UNIDAD DE COJINETE