Motion
XLS2-1/4SS

NTN
XLS2-1/4SS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 57 mm de DI, 91 mm de DE, 16 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09337421
No. Fabricante XLS2-1/4SS
Precio386.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
XLS2-1/4SS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 57 mm de DI, 91 mm de DE, 16 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09337421
No. Fabricante XLS2-1/4SS
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
Precio386.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    57 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6299 pulg., 16.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    91 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    3.499 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    XLS2-1/4SS COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El XLS2-1/4SS es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 57mm , diseño recto, sellado doble, diámetro exterior de 91mm y ancho de 16mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    XLS2-1/4SS
  • Número de Upc del fabricante
    4550253074687
  • RPM Máx.
    5700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4450 lbf
  • Material del sello
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253074687

Descripción general

Descripción del fabricante
XLS2-1/4SS COJINETE DE BOLA