Motion
24040EMK30W33

NTN
24040EMK30W33

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 310 mm D.E., 109 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #09337539
No. Fabricante 24040EMK30W33
Precio8,457.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
24040EMK30W33

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 310 mm D.E., 109 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #09337539
No. Fabricante 24040EMK30W33
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
Precio8,457.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Exterior Diámetro  
    310 mm
  • En general Ancho  
    109 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    65.477 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359644197
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 oF
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    240
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4547359644197

Descripción general

Descripción del fabricante
24040EMK30W33 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS