Motion
LD50X18TUFP-SS

PCI
LD50X18TUFP-SS

Marco de recogida de bloque de almohada - Serie LD, Tipo de tornillo protegido, 18.0000 in de recorrido, 37.5000 in de centro de perno, 39.2500 in de longitud, Material de acero inoxidable, 5.5000 in de ancho de base
Artículo MI #09340227
No. Fabricante LD50X18TUFP-SS
Precio3,286.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
LD50X18TUFP-SS

Marco de recogida de bloque de almohada - Serie LD, Tipo de tornillo protegido, 18.0000 in de recorrido, 37.5000 in de centro de perno, 39.2500 in de longitud, Material de acero inoxidable, 5.5000 in de ancho de base
Artículo MI #09340227
No. Fabricante LD50X18TUFP-SS
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
Precio3,286.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    5.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    37.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Altura total
    4.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    39.2500 pulg.
  • Ancho general
    5.5000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1.0000 pulg.
  • Viaje  
    18.0000 pulg.
  • Peso
    37 lb

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Tipo de estructura
    Tornillo protegido
  • Máx. centro de orificio de perno de placa de montaje
    15.2500 pulg.
  • Centro de orificio de perno de placa de montaje mín.
    5.0000 pulg.
  • Serie
    LD
  • UPC_NO
    00841946122834

Descripción general

Descripción del fabricante
LD50X18TUFP-SS
  • Los marcos de recogida de tornillos protegidos para trabajos livianos se utilizan en aplicaciones de manipulación de paquetes y a granel livianos donde las cargas son ligeras y no hay carga de impacto
  • Cuentan con un diseño de sillín dividido para facilitar el ajuste

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"