Motion
2-685990-01

JOBOX
2-685990-01

Cofre de herramientas para caja de piano Site-Vault de tapa alta - 74.0000 pulg. de ancho, 889 mm de profundidad, 64.0000 pulg. de alto, marrón, caja de piano Sitevault
Artículo MI #09340280
No. Fabricante 2-685990-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JOBOX
2-685990-01

Cofre de herramientas para caja de piano Site-Vault de tapa alta - 74.0000 pulg. de ancho, 889 mm de profundidad, 64.0000 pulg. de alto, marrón, caja de piano Sitevault
Artículo MI #09340280
No. Fabricante 2-685990-01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    889 mm
  • Altura
    64.0000 pulg.
  • Peso
    520 lb
  • Ancho
    74.0000 pulg.

Detalles

  • Color
    Marrón
  • Código de armonización
    9403200090
  • Número de Upc del fabricante
    043419957626
  • Material
    Acero
  • Tipo
    Caja para piano Sitevault
  • UPC_NO
    043419957626

Descripción general

Descripción del fabricante
2-685990-01 SITEVAULT DE ALTA CAPITALIZACIÓN PB 74
  • Sistema de seguridad Site-Vault actualizado para usar varios candados
  • Sistema de bloqueo de 3 puntos protegido por placas de acero
  • Bordes de tapa de doble forma y paredes laterales de caja de piano de forma extra gruesa
  • Los refuerzos de la tapa resisten la flexión de la carga colocada encima de la caja y de los intentos de rodaje
  • Refuerzo de acero de calibre más pesado para una resistencia superior
  • La pintura en polvo texturizada resiste la corrosión, las virutas y la abrasión
  • Resortes de gas comerciales para un funcionamiento más seguro de la tapa para abrir y cerrar
  • La tapa de borde biselado elimina las esquinas superiores afiladas de las tapas
  • El estante inferior Lift-N-Stow se levanta para facilitar la carga y descarga de artículos grandes en la parte inferior de las cajas del piano
  • Los contenedores de almacenamiento de pared lateral incorporados proporcionan más espacio de organización y almacenamiento
  • Almacenamiento de tapa integrado en cofres y cajas de piano
  • Refuerzos de patín de acceso de 4 vías
  • Compatible con ruedas para facilitar el transporte

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron