Especificaciones
Dimensiones
- Excentricidad0.060 pulg.
- Punto Diámetro4.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro5.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.9375 pulg.
- Longitud de la rosca1.3950 pulg.
- Rosca Tamaño1-1/4-12
- Peso4.49 lb
- Anchura al centro de ranura1.0000 pulg.
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial7393 lbf
- Capacidad de carga estática radial5036 lbf
- Material del rodilloNo metálico
- Forma del rodilloRanurado en V
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieNVTRE
- UPC_NO841946139702
Descripción general
- Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación