Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo excéntrico0.3900 pulg.
- Diámetro del perno excéntrico13 mm
- Excentricidad0.5 mm
- Tamaño hexagonal0.1600 pulg.
- Ancho general20 mm
- Rodillo Diámetro26 mm
- Rodillo Ancho19 mm
- Poste Diámetro10 mm
- Poste Longitud23 mm
- Longitud de la rosca13 mm
- Tamaño de la roscaM10 X 1
- Peso0.22 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica852 lbf
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Número de Upc del fabricante841946138316
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.24000 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial955.056 lbf
- Capacidad de carga estática radial478.652 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieMPTRE
- Capacidad de carga estática429 lbf
- Material del posteAcero al carbono
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946138316
Descripción general
- Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (con brida, ranurado en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación.