Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo excéntrico1.1100 pulg.
- Excentricidad0.030 pulg.
- Brida Diámetro3.4375 pulg.
- Rodillo Diámetro2.7500 pulg.
- Rodillo Ancho1.7500 pulg.
- Poste Diámetro1.0000 pulg.
- Longitud de la rosca1.1450 pulg.
- Rosca Tamaño1-14
- Peso3.47 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial10880 lbf
- Capacidad de carga estática radial7630 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SerieFTRE-R
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946138613
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación