Motion
FTRE-4.00-R

PCI
FTRE-4.00-R

Seguidor de leva bridado - 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 4.8750 pulg. de diámetro de la brida, bridado único, sellado
Artículo MI #09362925
No. Fabricante FTRE-4.00-R
Precio431.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTRE-4.00-R

Seguidor de leva bridado - 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 4.8750 pulg. de diámetro de la brida, bridado único, sellado
Artículo MI #09362925
No. Fabricante FTRE-4.00-R
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
Precio431.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    1.3600 pulg.
  • Excentricidad
    0.060 pulg.
  • Brida Diámetro  
    4.8750 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.9375 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.3950 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1-1/4-12
  • Peso
    8.82 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de sello
    Labio doble de goma
  • Serie
    FTRE-R
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946131591

Descripción general

Descripción del fabricante
FTRE-4.00-R
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación