Motion
MFTRE-85

PCI
MFTRE-85

Seguidor de leva bridado - 85 Diám. del rodillo, 50 mm Ancho del rodillo, Bridado simple, Sellado
Artículo MI #09362967
No. Fabricante MFTRE-85
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
MFTRE-85

Seguidor de leva bridado - 85 Diám. del rodillo, 50 mm Ancho del rodillo, Bridado simple, Sellado
Artículo MI #09362967
No. Fabricante MFTRE-85
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    29 mm
  • Excentricidad
    1.5 mm
  • Rodillo Diámetro  
    85
  • Rodillo Ancho  
    50 mm
  • Poste Diámetro  
    24
  • Longitud de la rosca
    40 mm
  • Rosca Tamaño  
    M24 X 1.5
  • Peso
    6.05 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14292.135 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de sello
    Labio doble de goma
  • Serie
    MFTRE
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946138934

Descripción general

Descripción del fabricante
MFTRE-85
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"