Motion
MVTRE-26

PCI
MVTRE-26

Seguidor de leva con ranura en V - 40 mm de diámetro del rodillo, 19 mm de ancho del rodillo, 26 mm de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #09363057
No. Fabricante MVTRE-26
Precio213.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
MVTRE-26

Seguidor de leva con ranura en V - 40 mm de diámetro del rodillo, 19 mm de ancho del rodillo, 26 mm de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #09363057
No. Fabricante MVTRE-26
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
Precio213.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    0.3900 pulg.
  • Diámetro del perno excéntrico
    13 mm
  • Excentricidad
    0.50 mm
  • Tamaño hexagonal
    0.1600 pulg.
  • Ancho general
    20 mm
  • Punto Diámetro  
    26 mm
  • Rodillo Diámetro  
    40 mm
  • Rodillo Ancho  
    19 mm
  • Poste Diámetro  
    10 mm
  • Poste Longitud  
    23 mm
  • Longitud de la rosca
    13 mm
  • Rosca Tamaño  
    M10 X 1
  • Peso
    0.506 lb
  • Anchura al centro de ranura
    10 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    852 lbf
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de Upc del fabricante
    841946139719
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    24000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    955.056 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    478.652 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    MVTR
  • Capacidad de carga estática
    429 lbf
  • Material del poste
    Acero al carbono
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946139719

Descripción general

Descripción del fabricante
MVTRE-26
  • Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron