Motion
MVTRE-40

PCI
MVTRE-40

Seguidor de leva con ranura en V - 60 mm de diámetro del rodillo, 31.40 mm de ancho del rodillo, 40 mm de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #09363059
No. Fabricante MVTRE-40
Precio225.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
MVTRE-40

Seguidor de leva con ranura en V - 60 mm de diámetro del rodillo, 31.40 mm de ancho del rodillo, 40 mm de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #09363059
No. Fabricante MVTRE-40
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
Precio225.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Excentricidad
    1 mm
  • Tamaño hexagonal
    0.2400 pulg.
  • Ancho general
    1.2990 pulg.
  • Punto Diámetro  
    40 mm
  • Rodillo Diámetro  
    60 mm
  • Rodillo Ancho  
    31.40 mm
  • Poste Diámetro  
    14 mm
  • Poste Longitud  
    1.5750 pulg.
  • Longitud de la rosca
    26 mm
  • Rosca Tamaño  
    M14 X 2
  • Peso
    1.166 lb
  • Anchura al centro de ranura
    17 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2649.438 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1393.258 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Sello
    Sellado
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    MVTRE
  • Material del poste
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    841946128188

Descripción general

Descripción del fabricante
MVTRE-40
  • Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación