Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo excéntrico1.1050 pulg.
- Excentricidad0.030 pulg.
- Rodillo Diámetro4.5625 pulg.
- Rodillo Ancho1.6250 pulg.
- Longitud de la rosca1.5000 pulg.
- Rosca Tamaño1-14
- Peso7.85 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial3828 lbf
- Capacidad de carga estática radial3398 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCanal y viga en I
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SerieCIRE-HT
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946131249
Descripción general
- Los rodillos de guía de canal y viga en I transportan eficazmente cargas radiales y están diseñados con un cono 9.5° para usarse con viga en I estándar o acero estructural de canal en C como material de guía