Value Collection 06378012
0.0003 Cuadrado por Pulgada, Acero Endurecido, 1-2-3 Bloque con 23 Bloque de Configuración de Orificio 0.0001 a 0.0007 Pulgadas Tolerancia Total, Tamaño de Orificio Roscado 3/8 - 16 Pulgadas, 56-60 HRC de Dureza, Se Vendió Como Par