Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro1.5625 pulg.
- Brida Grosor0.2200 pulg.
- Rodillo Diámetro1.2500 pulg.
- Rodillo Ancho0.8100 pulg.
- Poste Diámetro0.5000 pulg.
- Longitud de la rosca0.6250 pulg.
- Rosca Tamaño1/2-20
- Peso0.32 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial852 lbf
- Capacidad de carga estática radial605 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloDoble brida
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SerieFFTR-SS
- UPC_NO00841946135995
Descripción general
- Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales. Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación.