Motion
FTR-3.50A-HT

PCI
FTR-3.50A-HT

Seguidor de leva bridado - 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 4.4375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5900 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #09395311
No. Fabricante FTR-3.50A-HT
Precio479.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTR-3.50A-HT

Seguidor de leva bridado - 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 4.4375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5900 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #09395311
No. Fabricante FTR-3.50A-HT
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
Precio479.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    4.4375 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5900 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.9375 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.7500 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1-1/4-12
  • Peso
    6.08 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7102 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5081 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    FTR-HT
  • UPC_NO
    00841946135605

Descripción general

Descripción del fabricante
FTR-3.50A-HT
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales. Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"