Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro2.7500 pulg.
- Rodillo Ancho1.5000 pulg.
- Poste Diámetro1.2500 pulg.
- Longitud de la rosca1.1300 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Peso2.98 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial18592 lbf
- Capacidad de carga estática radial24279 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieHPDC-R-H
- UPC_NO841946137999
Descripción general
- Los rodillos DCB lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de forma eficaz
- Para cargas laterales pesadas, los rodillos DCB simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales