Motion
CTR-3.50A-SS

PCI
CTR-3.50A-SS

Seguidor de levas con corona - Serie CTR, 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #09395686
No. Fabricante CTR-3.50A-SS
Precio1,157.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CTR-3.50A-SS

Seguidor de levas con corona - Serie CTR, 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #09395686
No. Fabricante CTR-3.50A-SS
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
Precio1,157.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.9375 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Peso
    5.48 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7102 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5081 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    CTR
  • UPC_NO
    841946135384

Descripción general

Descripción del fabricante
CTR-3.50A-SS
  • Los rodillos de oruga Crowned tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga
  • Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento