Motion
M60351FB1

MASTER PT
M60351FB1

70:1 Relación
Artículo MI #09415401
No. Fabricante M60351FB1
Precio64,082.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MASTER PT
M60351FB1

70:1 Relación
Artículo MI #09415401
No. Fabricante M60351FB1
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
Precio64,082.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    25 rpm
  • Par de salida máximo
    25783
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación
    70:1

Detalles

  • Caballos de entrada
    11.89 CV
  • RPM de salida
    25 rpm
  • Par de salida
    25783
  • Serie
    CM40

Descripción general

Descripción del fabricante
6M60351FB1 210CM40F, 70.0, B1, REDUCCIÓN DE ETS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good