Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja713
- Distancia al centro1.3300 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante713
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Relación10:1
- Peso13.1 lb, 5.94 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5;J1
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteH06604
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieF700
- Kit de base estándarKit B5