Motion
HFWA730-900KZT-B5-H1-P31

BOSTON GEAR
HFWA730-900KZT-B5-H1-P31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 900:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg., salida doble
Artículo MI #09447764
No. Fabricante HFWA730-900KZT-B5-H1-P31
Price$7,865.88/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFWA730-900KZT-B5-H1-P31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 900:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg., salida doble
Artículo MI #09447764
No. Fabricante HFWA730-900KZT-B5-H1-P31
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
Price$7,865.88/each

Especificaciones

Dimensions

  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • Relación nominal
    900:1
  • Tamaño de salida
    1.9375 pulg.
  • Relación
    900:1
  • Peso
    85.1 lb, 38.601 kg

Details

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Grasa apta para alimentos (H1)
  • Número de catálogo del fabricante
    H12327
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
HFWA730-900KZT-B5-H1-P31 VELOCIDAD DE MARAVILLA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron