Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja860
- Distancia al centro3.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante860
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal60:1
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación60:1
- Peso125 lb, 56.7 kg
Detalles
- Kit de casquillosB5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteD02879
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieF700