Motion
FWC718-150K-B5-J1

BOSTON GEAR
FWC718-150K-B5-J1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #09455251
No. Fabricante FWC718-150K-B5-J1
Precio3,563.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC718-150K-B5-J1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #09455251
No. Fabricante FWC718-150K-B5-J1
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
Precio3,563.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Relación nominal
    150:1
  • Relación
    150:1
  • Peso
    27.1 lb, 12.29 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    J1
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W07589-OLD
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC718-150K-B5-J1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good