Motion
FWC721C-900-B5-H

BOSTON GEAR
FWC721C-900-B5-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 900:1 Relación, Distancia central de 2.06 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.0000 in
Artículo MI #09458122
No. Fabricante FWC721C-900-B5-H
Precio4,162.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC721C-900-B5-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 900:1 Relación, Distancia central de 2.06 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.0000 in
Artículo MI #09458122
No. Fabricante FWC721C-900-B5-H
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
Precio4,162.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    721
  • Distancia al centro
    2.06 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    900:1
  • Peso
    39.1 lb, 17.735 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W04711
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • UPC_NO
    889208947498

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC721C-900-B5-H REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good