Motion
05921

3M
05921

Disco de papel - 1-3/8 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de metal duro de silicio, material de soporte de papel, grano 1500 , color gris
Artículo MI #09458736
No. Fabricante 05921
Precio84.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
05921

Disco de papel - 1-3/8 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de metal duro de silicio, material de soporte de papel, grano 1500 , color gris
Artículo MI #09458736
No. Fabricante 05921
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
Precio84.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso A
  • Disco Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro total
    1.375 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Pulido, acabado, pulido, lijado, preparación de superficies
  • Tipo de archivo adjunto
    Adhesivo sensible a la presión
  • Material de apoyo
    Papel
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo cerrado
  • Color
    Gris
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Adhesivo sensible a la presión
  • Número de grano
    1500
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • Número de stock del fabricante
    7000120445
  • Número de Upc del fabricante
    30051131059215
  • Aplicación del material
    Acrílico, Capas transparentes, Gelcoat, Vidrio, Pintura industrial, Madera lacada, Pintura, Capa en polvo, Imprimador, Superficies sólidas
  • Tipo de montaje
    Adhesivo sensible a la presión
  • UPC_NO
    30051131059215

Descripción general

Descripción del fabricante
7000120445 3M FINESSE-IT IMPERIAL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El disco de diámetro pequeño es ideal para pulir, pulir y acabar en superficies pequeñas
  • El ligero soporte de papel de peso A ayuda a mantener la agilidad abrasiva sin dañar o perforar significativamente las superficies
  • Se puede utilizar con agua y/o compuestos
  • Se puede utilizar con herramientas eléctricas o herramientas manuales
  • El soporte adhesivo sensible a la presión (PSA) acelera la fijación de la herramienta