Motion
7100043875 3M CINTA DE RIESGO CINTA DE ALUMINIO 1520CW, PLATA, 99 MM X 45.

3M
7100043875 3M VENTURE TAPE ALUMINUM FOIL TAPE 1520CW, SILVER, 99 MM X 45.

3M™ Cinta Venture 1520CW Cinta de aluminio, plata, 99 mm x 45.7 m, 3.2 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #09459839
No. Fabricante 7100043875 3M VENTURE TAPE ALUMINUM FOIL TAPE 1520CW, SILVER, 99 MM X 45.
Precio55.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100043875 3M VENTURE TAPE ALUMINUM FOIL TAPE 1520CW, SILVER, 99 MM X 45.

3M™ Cinta Venture 1520CW Cinta de aluminio, plata, 99 mm x 45.7 m, 3.2 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #09459839
No. Fabricante 7100043875 3M VENTURE TAPE ALUMINUM FOIL TAPE 1520CW, SILVER, 99 MM X 45.
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
Precio55.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    3.89 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00051128955208

Descripción general

Descripción del fabricante
7100043875 3M ALUMINIO DE CINTA DE AVENTURA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de papel de aluminio multiusos para una variedad de aplicaciones
  • La lámina de aluminio nominal de 1.8 mil es excelente para su uso en conductos fibrosos y de chapa metálica
  • El adhesivo acrílico para climas fríos está diseñado específicamente para adhesión en temperaturas tan bajas como -10°F/23°C
  • La lámina flexible se adapta bien a superficies curvas o irregulares
  • Desgarrable a mano y fácil de instalar in situ sin herramientas especiales ni métodos de aplicación
  • Cuenta con un forro de fácil liberación
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"