Motion
7000132730 3M CONECTOR DE COBRE SCOTCHLOK 2000T-4/0-CU, HASTA 35 KV,

3M
7000132730 3M SCOTCHLOK COPPER CONNECTOR 2000T-4/0-CU, UP TO 35 KV,

3M™ Conector de cobre Scotchlok™ 2000T-4/0-CU, hasta 35 kV, 4/0 AWG, 3/caja
Artículo MI #09460732
No. Fabricante 7000132730 3M SCOTCHLOK COPPER CONNECTOR 2000T-4/0-CU, UP TO 35 KV,
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000132730 3M SCOTCHLOK COPPER CONNECTOR 2000T-4/0-CU, UP TO 35 KV,

3M™ Conector de cobre Scotchlok™ 2000T-4/0-CU, hasta 35 kV, 4/0 AWG, 3/caja
Artículo MI #09460732
No. Fabricante 7000132730 3M SCOTCHLOK COPPER CONNECTOR 2000T-4/0-CU, UP TO 35 KV,
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5.25 pulg.
  • Peso
    0.688 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00054007422525
  • Cantidad mínima del pedido
    3
  • UPC_NO
    00054007422525

Descripción general

Descripción del fabricante
7000132730 3M COBRE SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se pueden utilizar solo para conectar cables de cobre
  • Se pueden utilizar en conductores trenzados concéntricos, comprimidos y compactos.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"