Motion
7000124186 3M CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR PINTURA 231/231A, BRONCEADO, 107 MM X 55 M, 7.6 MI

3M
7000124186 3M PAINT MASKING TAPE 231/231A, TAN, 107 MM X 55 M, 7.6 MI

3M™ Cinta de enmascarar para pintura 231/231A, bronceado, 107 mm x 55 m, 7.6 mil, 8 por caja
Artículo MI #09461134
No. Fabricante 7000124186 3M PAINT MASKING TAPE 231/231A, TAN, 107 MM X 55 M, 7.6 MI
Precio196.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000124186 3M PAINT MASKING TAPE 231/231A, TAN, 107 MM X 55 M, 7.6 MI

3M™ Cinta de enmascarar para pintura 231/231A, bronceado, 107 mm x 55 m, 7.6 mil, 8 por caja
Artículo MI #09461134
No. Fabricante 7000124186 3M PAINT MASKING TAPE 231/231A, TAN, 107 MM X 55 M, 7.6 MI
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
Precio196.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60.14 yardas
  • Peso
    2.8 lb
  • Ancho
    4.21 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    - Código de barras de plantilla de cuerpo de enmascaramiento - Proteger de la sobrepulverización de pintura en la pintura - Enmascaramiento de reparación de pintura en línea
  • Color
    Beige
  • Número de Upc del fabricante
    00051138947354
  • UPC_NO
    00051138947354

Descripción general

Descripción del fabricante
7000124186 3M CINTA DE ENMASCARAMIENTO DE PINTURA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adhesivo de goma proporciona una fuerte adherencia y resistencia a la elevación
  • Eliminación limpia de muchas superficies después de hornear o hornear a alta temperatura
  • El reverso de papel minicrepe suave se adapta y mantiene la integridad cuando se forma alrededor de una esquina
  • El soporte resistente es fácil de rasgar, pero resiste el astillamiento y proporciona una extracción de una pieza
  • El desenrollado controlado dispensa uniformemente, reduciendo la fatiga