Motion
ESPONJA DE LIJADO CON BLOQUE DE CANALIZACIÓN DE POLVO DE PRECISIÓN DE GRADO PROFESIONAL 7010412362 3M  12

3M
7010412362 3M PRO GRADE PRECISION DUST CHANNELING BLOCK SANDING SPONGE 12

Esponja de lijado de bloque de canalización de polvo Precision 3M™ Pro Grade 120 grano fino, 2502TRI-120-CH, 4.5 in x 2.5 in x 1 in, 12/caja
Artículo MI #09461257
No. Fabricante 7010412362 3M PRO GRADE PRECISION DUST CHANNELING BLOCK SANDING SPONGE 12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010412362 3M PRO GRADE PRECISION DUST CHANNELING BLOCK SANDING SPONGE 12

Esponja de lijado de bloque de canalización de polvo Precision 3M™ Pro Grade 120 grano fino, 2502TRI-120-CH, 4.5 in x 2.5 in x 1 in, 12/caja
Artículo MI #09461257
No. Fabricante 7010412362 3M PRO GRADE PRECISION DUST CHANNELING BLOCK SANDING SPONGE 12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4.5 pulg.
  • Grosor general
    1 pulg.
  • Ancho general
    2.5 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051141393667
  • UPC_NO
    00051141393667

Descripción general

Descripción del fabricante
7010412362 3M PRECISIÓN DE GRADO PROFESIONAL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Los laterales con patrón de diamante alejan el polvo de la superficie y son excelentes para lijar en detalle
  • Espuma profesional que mantiene su forma para un uso duradero
  • Granos minerales de primera calidad para un lijado manual eficaz
  • Adecuado para lijado húmedo y seco
  • La esponja de lijado no decolorará la superficie que está lijando
  • Se adapta a su superficie para facilitar el lijado
  • Resiste las obstrucciones para un uso duradero
  • Diseñado para su uso en la mayoría de las superficies
  • Disponible en una gama de granos para un acabado suave. El diseño versátil es ideal para su uso en la mayoría de las superficies. Ideal para uso en interiores y exteriores
  • El diseño versátil es ideal para su uso en la mayoría de superficies
  • Ideal para uso en interiores y exteriores
  • Ideal para proyectos de construcción, carpintería, carpintería y mejoras para el hogar
  • Simplemente enjuague y vuelva a usar
  • Recomendado para uso con productos de seguridad personal 3M™
  • Para obtener mejores resultados, lije con el grano de madera, trabajando a través de una secuencia de granos, de grueso a muy fino. No salte más de 1 grano entre cada paso de lijado
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"