Motion
7010374399 3M CINTA DE ALUMINIO DE ALTA TEMPERATURA 433, PLATA, 23 PULG.

3M
7010374399 3M HIGH TEMPERATURE ALUMINUM FOIL TAPE 433, SILVER, 23 IN

3M™ Cinta de aluminio de alta temperatura 433, plata, 23 pulg. x 180 yd, 3.6 mil, 1/caja
Artículo MI #09463616
No. Fabricante 7010374399 3M HIGH TEMPERATURE ALUMINUM FOIL TAPE 433, SILVER, 23 IN
Precio18,080.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010374399 3M HIGH TEMPERATURE ALUMINUM FOIL TAPE 433, SILVER, 23 IN

3M™ Cinta de aluminio de alta temperatura 433, plata, 23 pulg. x 180 yd, 3.6 mil, 1/caja
Artículo MI #09463616
No. Fabricante 7010374399 3M HIGH TEMPERATURE ALUMINUM FOIL TAPE 433, SILVER, 23 IN
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
Precio18,080.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    180 yardas
  • Ancho
    23 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00051138949211

Descripción general

Descripción del fabricante
7010374399 3M ALTA TEMPERATURA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Puede soportar una exposición limitada de hasta 600ºF/316ºC para aplicaciones de blindaje térmico
  • La cinta conductora térmica ayuda a disipar el calor para proteger los materiales sensibles a la temperatura
  • Se puede utilizar para mejorar la eficiencia de calefacción y refrigeración
  • El soporte de lámina de aluminio blando muerto se adapta a superficies curvas e irregulares
  • Resistente a las llamas: cumple los requisitos de F.A.R. 25.853(a)
  • Componente reconocido por UL (archivo QQQW2.MH122798)