Motion
7010302191 3M CINTA DE ALUMINIO DE ALTA TEMPERATURA 433L, PLATA, 7 2/

3M
7010302191 3M HIGH TEMPERATURE ALUMINUM FOIL TAPE 433L, SILVER, 7 2/

3M™ Cinta de aluminio de alta temperatura 433L, plata, 7 2/3 pulg. x 180 yd, 3.5 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #09463625
No. Fabricante 7010302191 3M HIGH TEMPERATURE ALUMINUM FOIL TAPE 433L, SILVER, 7 2/
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010302191 3M HIGH TEMPERATURE ALUMINUM FOIL TAPE 433L, SILVER, 7 2/

3M™ Cinta de aluminio de alta temperatura 433L, plata, 7 2/3 pulg. x 180 yd, 3.5 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #09463625
No. Fabricante 7010302191 3M HIGH TEMPERATURE ALUMINUM FOIL TAPE 433L, SILVER, 7 2/
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    180 yardas
  • Ancho
    7.66 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00051138948139

Descripción general

Descripción del fabricante
7010302191 3M ALTA TEMPERATURA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Versión forrada de nuestra cinta de aluminio de alta temperatura 3M™ 433
  • Puede soportar una exposición limitada de hasta 600ºF/316ºC para aplicaciones de blindaje térmico
  • La cinta conductora térmica ayuda a disipar el calor para proteger los materiales sensibles a la temperatura
  • Se puede utilizar para mejorar la eficiencia de calefacción y refrigeración
  • El soporte de lámina de aluminio blando muerto se adapta a superficies curvas e irregulares
  • Resistente a las llamas: cumple los requisitos de F.A.R. 25.853(a)
  • Componente reconocido por UL (archivo QQQW2.MH122798)
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good