Motion
7100053918 3M CINTA DE ESPUMA DE POLIETILENO DE DOBLE CAPA 4466, NEGRA, 1

3M
7100053918 3M DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4466, BLACK, 1

3M™ Cinta de espuma de polietileno de doble capa 4466, negra, 1/4 pulg. x 36 yardas, 62 mil, 36 rollos por caja
Artículo MI #09463777
No. Fabricante 7100053918 3M DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4466, BLACK, 1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100053918 3M DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4466, BLACK, 1

3M™ Cinta de espuma de polietileno de doble capa 4466, negra, 1/4 pulg. x 36 yardas, 62 mil, 36 rollos por caja
Artículo MI #09463777
No. Fabricante 7100053918 3M DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4466, BLACK, 1

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Ancho
    0.25 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Soporte de espuma de polietileno de celda cerrada de 0.062 pulg. (1.6 mm) blanco o negro• Alta adhesión definitiva a una amplia variedad de superficies• Cinta adaptable que se adhiere a superficies irregulares• Sistema adhesivo de caucho único que proporciona adherencia rápida• Se adhiere bien a la mayoría de los materiales de baja energía superficial (LSE)
  • Número de Upc del fabricante
    00051115235054
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    3M
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
7100053918 3M CON DOBLE REVESTIMIENTO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Soporte de espuma de polietileno de celda cerrada de 0.062 pulg. (1.6 mm) negro o blanco
  • Alta adhesión definitiva a una amplia variedad de superficies
  • La cinta adaptable se adhiere a superficies irregulares
  • El exclusivo sistema adhesivo de goma proporciona una adherencia rápida
  • Se adhiere bien a la mayoría de los materiales de baja energía superficial (LSE)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron