Motion
7100057038 3M CINTA DE VINILO 471+, ÍNDIGO, 1 PULG. X 36 YD, 5.3 MIL, 36 RO

3M
7100057038 3M VINYL TAPE 471+, INDIGO, 1 IN X 36 YD, 5.3 MIL, 36 RO

Cinta de película - Longitud: 36 yardas, ancho: 1 pulg., índigo
Artículo MI #09464141
No. Fabricante 7100057038 3M VINYL TAPE 471+, INDIGO, 1 IN X 36 YD, 5.3 MIL, 36 RO
Precio33.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100057038 3M VINYL TAPE 471+, INDIGO, 1 IN X 36 YD, 5.3 MIL, 36 RO

Cinta de película - Longitud: 36 yardas, ancho: 1 pulg., índigo
Artículo MI #09464141
No. Fabricante 7100057038 3M VINYL TAPE 471+, INDIGO, 1 IN X 36 YD, 5.3 MIL, 36 RO
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
Precio33.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    14.0
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    35 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Goma
  • Material de apoyo
    Vinilo
  • Color
    Índigo
  • Elongación en el descanso
    150 %
  • Número de Upc del fabricante
    00051111925119
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    170 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 a 170 °F
  • UPC_NO
    00051111925119

Descripción general

Descripción del fabricante
7100057038 3M CINTA DE VINILO 471+,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Destaca en aplicaciones de enmascaramiento para crear líneas de pintura finas y nítidas para trazado de líneas, separación de colores y diseños complejos
  • El soporte índigo semitranslúcido proporciona cierta visibilidad para una alineación precisa de la cinta
  • Eliminación limpia sin efecto fantasma, incluso después de un ciclo de horneado de 30 minutos a temperaturas de hasta 250°F/121°C
  • Las propiedades de estiramiento únicas permiten que la cinta permanezca estirada para adaptarse a superficies irregulares sin levantarse, evitando así el sangrado de pintura
  • El adhesivo de goma proporciona una adherencia rápida con una excelente resistencia de sujeción en la mayoría de las superficies
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"