Motion
7000048810 3M CINTA DE ESPUMA DE VINILO 4726, NEGRA, 14 IN X 36 YD, 62 MIL, 1 ROLLO

3M
7000048810 3M VINYL FOAM TAPE 4726, BLACK, 14 IN X 36 YD, 62 MIL, 1 ROLL

3M™ Cinta de espuma de vinilo 4726, negra, 14 in x 36 yd, 62 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #09464170
No. Fabricante 7000048810 3M VINYL FOAM TAPE 4726, BLACK, 14 IN X 36 YD, 62 MIL, 1 ROLL
Precio2,360.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000048810 3M VINYL FOAM TAPE 4726, BLACK, 14 IN X 36 YD, 62 MIL, 1 ROLL

3M™ Cinta de espuma de vinilo 4726, negra, 14 in x 36 yd, 62 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #09464170
No. Fabricante 7000048810 3M VINYL FOAM TAPE 4726, BLACK, 14 IN X 36 YD, 62 MIL, 1 ROLL
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
Precio2,360.14 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• El soporte negro de espuma de densidad media de celda cerrada y 1.6 mm ( 0.062 pulg.) de grosor ayuda a sellar el polvo, la luz y la humedad• El adhesivo acrílico duradero en un lado de la espuma ofrece una buena resistencia al envejecimiento y a los rayos UV• El revestimiento de papel permite el troquelado sin tener que laminar otro revestimiento a la espuma• Diseñado para aplicaciones exigentes de empaques, amortiguación, amortiguación y aislamiento• Sus propiedades adaptables permiten la adhesión o el sellado en superficies curvas o irregulares
  • Número de Upc del fabricante
    00021200396724
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    3M
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
7000048810 3M CINTA DE ESPUMA DE VINILO 4726,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Soporte negro de espuma de densidad media de celda cerrada de 0.062 pulg. (1.6 mm) de grosor que ayuda a aislar del polvo, la luz y la humedad
  • Adhesivo acrílico duradero en un lado de la espuma que ofrece una buena resistencia al envejecimiento y a los rayos UV
  • El revestimiento de papel permite el troquelado sin tener que laminar otro revestimiento para formar espuma
  • Diseñado para aplicaciones exigentes de juntas, amortiguación, amortiguación y aislamiento
  • Las propiedades adaptables permiten el sellado o sellado en superficies curvas o irregulares