Motion
7100077898 CINTA ADHESIVA PARA LÍNEAS FINAS DE ALTA TEMPERATURA SCOTCH 4737TL, AZUL TRANSLÚCIDO,

3M
7100077898 SCOTCH HIGH TEMPERATURE FINE LINE TAPE 4737TL, TRANSLUCENT BLUE,

Scotch® Cinta de línea fina de alta temperatura 4737TL, azul translúcido, 48 in x 36 yd, 5.4 mil, revestimiento, 1 por caja
Artículo MI #09464190
No. Fabricante 7100077898 SCOTCH HIGH TEMPERATURE FINE LINE TAPE 4737TL, TRANSLUCENT BLUE,
Precio3,622.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100077898 SCOTCH HIGH TEMPERATURE FINE LINE TAPE 4737TL, TRANSLUCENT BLUE,

Scotch® Cinta de línea fina de alta temperatura 4737TL, azul translúcido, 48 in x 36 yd, 5.4 mil, revestimiento, 1 por caja
Artículo MI #09464190
No. Fabricante 7100077898 SCOTCH HIGH TEMPERATURE FINE LINE TAPE 4737TL, TRANSLUCENT BLUE,
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
Precio3,622.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Peso
    33.9 lb
  • Ancho
    48 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Enmascaramiento de pintura
  • Color
    Azul
  • Número de Upc del fabricante
    00051128993910
  • UPC_NO
    00051128993910

Descripción general

Descripción del fabricante
7100077898 WHISKY ESCOCÉS FINO PARA ALTA TEMPERATURA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta fina proporciona una excelente separación de la línea de color en procesos de pintura de alta temperatura
  • Ofrece una excelente adaptabilidad para curvas con la capacidad de crear líneas rectas
  • Resiste el levantamiento alrededor de curvas o en áreas deprimidas
  • Soporta temperaturas de hasta 300ºF/149ºC durante un máximo de 30 minutos
  • Se ofrece en azul opaco (4737S), azul translúcido (4737T) y con un revestimiento (4737TL, 4737SL)