Motion
7000133144 3M EMPALME DE PUNTA EN V O CABLE FLEXIBLE DE MOTOR 5382, 5-8 KV, ALIMENTADOR: 2

3M
7000133144 3M MOTOR LEAD PIGTAIL OR V-STUB SPLICE 5382, 5-8 KV, FEEDER: 2

3M™ Cable flexible del motor o empalme de punta en V 5382, 5-8 kV, alimentador: 2-1/0 AWG, cable del motor: 4-1/0 AWG, 1/caja
Artículo MI #09464623
No. Fabricante 7000133144 3M MOTOR LEAD PIGTAIL OR V-STUB SPLICE 5382, 5-8 KV, FEEDER: 2
Price$1,609.46/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000133144 3M MOTOR LEAD PIGTAIL OR V-STUB SPLICE 5382, 5-8 KV, FEEDER: 2

3M™ Cable flexible del motor o empalme de punta en V 5382, 5-8 kV, alimentador: 2-1/0 AWG, cable del motor: 4-1/0 AWG, 1/caja
Artículo MI #09464623
No. Fabricante 7000133144 3M MOTOR LEAD PIGTAIL OR V-STUB SPLICE 5382, 5-8 KV, FEEDER: 2
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
Price$1,609.46/each

Especificaciones

Details

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Diseñado para usar con orejetas de compresión de cobre de la serie 30000 u otras orejetas de cobre con certificación UL • Perfecto para usar con cables blindados y no blindados • Clasificado para aplicaciones de 5/8 kV • La cubierta de orejeta o empalme está hecha de caucho EPDM para resistir perforaciones y daños por abrasión • Incluye 6 tubos de grasa de silicona, 3 tubos de camisa retráctil en frío, 3 bridas para cables, 3 correas de tierra y 1 hoja de instrucciones • Soporta un rango de temperatura de 194 a 266 grados F (90 a 130 grados C)
  • Número de Upc del fabricante
    00051128559529
  • UPC_NO
    00051128559529

Descripción general

Descripción del fabricante
7000133144 3M PIGTAIL DEL LÍDER DEL MOTOR O
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseñado para usar con orejetas de compresión de cobre de la serie 30000 u otras orejetas de cobre con certificación UL
  • Perfecto para usar con cables blindados y no blindados
  • Clasificado para aplicaciones de 5/8 kV
  • La cubierta de la orejeta o empalme está hecha de caucho EPDM para resistir perforaciones y daños por abrasión
  • Incluye 6 tubos de grasa de silicona, 3 tubos de camisa retráctil en frío, 3 bridas para cables, 3 correas de conexión a tierra y 1 hoja de instrucciones
  • Soporta un rango de temperatura de 90 a 130 °C ( 194 a 266 °F)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron