Motion
7100076895

3M
7100076895

Disco de cambio rápido - 4 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de cerámica con forma de precisión, material de soporte de polialgodón, grano 120 , color rojo
Artículo MI #09464692
No. Fabricante 7100076895
Precio5.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100076895

Disco de cambio rápido - 4 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de cerámica con forma de precisión, material de soporte de polialgodón, grano 120 , color rojo
Artículo MI #09464692
No. Fabricante 7100076895
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
Precio5.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso X
  • Disco Diámetro  
    4 pulg.
  • Diámetro total
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Desinflado, aristas, acabado de superficies
  • Tipo de archivo adjunto
    TSM
  • Material de apoyo
    Polialgodón
  • Color
    Rojo
  • Tipo de acoplamiento de disco
    TSM
  • Número de grano
    120
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    7100076895
  • Número de Upc del fabricante
    00051141542706
  • Aplicación del material
    Aluminio, acero al carbono, acero inoxidable
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido
  • UPC_NO
    00051141542706

Descripción general

Descripción del fabricante
7100076895 3M ROLOC DE CUBITRON II
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El grano en forma de precisión 3M ofrece una acción de corte afilada, fría y consistente
  • El grano espaciado uniformemente presenta huecos que ayudan a escapar los residuos, lo que refuerza la capacidad del abrasivo para resistir la carga
  • El soporte de polialgodón ofrece una gran resistencia a la tracción, lo que ayuda a mejorar la durabilidad general de la abrasión
  • El soporte de peso X pesado no se desgasta y se desgarra fácilmente, lo que hace que el disco sea una buena opción para el trabajo en los bordes
  • Roloc™ el acoplamiento hace que el acoplamiento de disco a herramienta sea rápido y fácil