Motion
7100084141 BANDERAS POST-IT 680-OLP, 0,94 DENTRO. X 1.7 PULG. (23, 8 MM X 43, 2 MM),

3M
7100084141 POST-IT FLAGS 680-OLP, .94 IN. X 1.7 IN. (23, 8 MM X 43, 2 MM),

Indicadores Post-it® 680-OLP, 23,8 mm x 43,2 mm (0,94 pulg. x 1.7 pulg.), 60 indicadores/dispensador para llevar, 1 dispensador/paquete
Artículo MI #09465761
No. Fabricante 7100084141 POST-IT FLAGS 680-OLP, .94 IN. X 1.7 IN. (23, 8 MM X 43, 2 MM),
Precio9.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100084141 POST-IT FLAGS 680-OLP, .94 IN. X 1.7 IN. (23, 8 MM X 43, 2 MM),

Indicadores Post-it® 680-OLP, 23,8 mm x 43,2 mm (0,94 pulg. x 1.7 pulg.), 60 indicadores/dispensador para llevar, 1 dispensador/paquete
Artículo MI #09465761
No. Fabricante 7100084141 POST-IT FLAGS 680-OLP, .94 IN. X 1.7 IN. (23, 8 MM X 43, 2 MM),
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
Precio9.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1.75 pulg.
  • Peso
    0.061 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    Multicolor
  • UPC_NO
    00051131972919

Descripción general

Descripción del fabricante
7100084141 BANDERAS POST-IT 680-OLP, 0,94
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"