Motion
7000127121 INDICADORES POST-IT 680-PGOP2, .94 DENTRO. X 1.7 PULG. (23.8 mm x 43.2 mm) B

3M
7000127121 POST-IT FLAGS 680-PGOP2, .94 IN. X 1.7 IN. (23.8 MM X 43.2 MM) B

Banderas Post-it® 680-PGOP2, 23.8 mm x 43.2 mm (0,94 pulg. x 1.7 pulg.) Azul, Morado, Verde, Naranja, paquete de 24 unidades
Artículo MI #09465763
No. Fabricante 7000127121 POST-IT FLAGS 680-PGOP2, .94 IN. X 1.7 IN. (23.8 MM X 43.2 MM) B
Precio23.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000127121 POST-IT FLAGS 680-PGOP2, .94 IN. X 1.7 IN. (23.8 MM X 43.2 MM) B

Banderas Post-it® 680-PGOP2, 23.8 mm x 43.2 mm (0,94 pulg. x 1.7 pulg.) Azul, Morado, Verde, Naranja, paquete de 24 unidades
Artículo MI #09465763
No. Fabricante 7000127121 POST-IT FLAGS 680-PGOP2, .94 IN. X 1.7 IN. (23.8 MM X 43.2 MM) B
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
Precio23.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 pulg.
  • Longitud
    1.7 pulg.
  • Peso
    0.07 lb
  • Ancho
    0.94 pulg.

Detalles

  • Color
    Multicolor
  • Número de Upc del fabricante
    00053200020156
  • UPC_NO
    00053200020156

Descripción general

Descripción del fabricante
7000127121 ALERTAS POST-IT 680-PGOP2,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Surtido de colores brillantes, 0,94 pulg. Ancho
  • Encuéntralo rápido
  • Las banderas facilitan marcar y resaltar información importante
  • Ideal para marcar documentos sin escribir en ellos
  • 80/Dispensador, 2 dispensadores/paquete
  • Colores brillantes y barra de alta calidad para que siempre encuentres tu lugar
  • Facilitar la solicitud de acción
  • Se pega firmemente y se retira limpiamente
  • El dispensador mantiene las banderas organizadas y fáciles de encontrar.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"