Motion
7010330367 ABRASIVOS ESTÁNDAR QUE PULEN Y MEZCLEN EL PULIDOR CROSS GP, 725017, ALETA A/O

3M
7010330367 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CROSS BUFF GP, 725017, A/O FIN

Abrasivos estándar tope 725017, A/O Fine, 3/4 in x 3/8 in x 2 Ply x 8-32, 50 por interior, 500 por caja
Artículo MI #09466466
No. Fabricante 7010330367 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CROSS BUFF GP, 725017, A/O FIN
Precio6.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010330367 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CROSS BUFF GP, 725017, A/O FIN

Abrasivos estándar tope 725017, A/O Fine, 3/4 in x 3/8 in x 2 Ply x 8-32, 50 por interior, 500 por caja
Artículo MI #09466466
No. Fabricante 7010330367 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CROSS BUFF GP, 725017, A/O FIN
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
Precio6.10 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00051115371448
  • UPC_NO
    00051115371448

Descripción general

Descripción del fabricante
7010330367 ABRASIVOS ESTÁNDAR PULIDORES Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseñado exclusivamente para limpiar y pulir dentro de áreas de difícil acceso como diámetros internos de tuberías y tuberías
  • Se puede utilizar con un lubricante para hacer funcionar la viruta fría y lavarla
  • Disponibles en grados abrasivos desde Muy fino (VFN) hasta Grueso (CRS) para satisfacer una amplia variedad de requisitos de acabado
  • El pulidor de red abierta responde a las imperfecciones de la superficie a la vez que minimiza el encrespamiento del sustrato
  • Hasta 500 abrasivos por caja minimizan los pedidos de sustitución y ayudan a reducir los costes operativos