Motion
7100138285

3M
7100138285

Disco de cerdas Roloc Scotch-Brite, RD-ZB, 50, TR,
Artículo MI #09466894
No. Fabricante 7100138285
Precio179.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100138285

Disco de cerdas Roloc Scotch-Brite, RD-ZB, 50, TR,
Artículo MI #09466894
No. Fabricante 7100138285
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
Precio179.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    15.875 mm
  • Diámetro
    2.0000 pulg.
  • Longitud de recorte
    15.875 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo de cerdas
    Recto
  • Color del pincel
    Verde
  • Color
    Verde
  • Número de grano
    50
  • Uso en la industria
    Metalurgia, mantenimiento, reparaciones y operaciones, industrial general, transporte y equipos pesados, aeroespacial
  • Número de Upc del fabricante
    30051131075246
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de producto
    Discos de cerdas
  • UPC_NO
    30051131075246

Descripción general

Descripción del fabricante
7100138285 CERDAS ROLOC ESCOCESAS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las cerdas moldeadas y llenas de abrasivos pelan, desbarban, mezclan, terminan, pulen, limpian y eliminan recubrimientos de manera más efectiva que los cepillos de alambre
  • La mezcla de grano abrasivo cerámico 3M™ patentada proporciona un alto grado de calidad de acabado durante toda la vida útil del disco
  • El espaciado de las cerdas es ideal para la eliminación de recubrimientos y otras sustancias de alta carga
  • Las cerdas flexibles se adaptan a los contornos para producir acabados uniformes, incluso en piezas complejas
  • El cómodo sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"